買って、一年ちょっとで壊れた。玉切れでなく、本体の問題。
安物なのでこんなものか。もう買わない。
この度はお手数をおかけしております。
不良品が届いた等ございましたら、大変お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄あわせてご連絡下さいます様お願い致します。(商品レビューへのご投稿のみですと、ご連絡が遅くなる場合がございます。)
何故、取扱い中止になったのでしょう???
レミックスのキットでは散々でしたが、この商品は光が飛び散る事もなく、改造せずにそのまま取付しています。
H4ハロゲンに近い光の範囲を再現していると思います。
対向車にパッシングされる事も無く、光軸ダイヤル1ノッチ下げで使用しています。
ロービームもH4ハロゲンに近いですが、ハイビームも同様にH4に近いです。
車検は通りませんが、大変満足な商品と思います。
レミックスキットからの換装なので、主回路配線はそのまま流用出来、簡単に取付可能でした。
もう一度取扱いして頂く事を強く望みます。
リレーレスタイプ の新商品がございます。
車検対応リレーレスタイプハイグレードHIDコンバージョンキット(12V専用)
注文コード09286558
http://www.monotaro.com/g/01143770/
今後とも宜しくお願い致します。
妻の通勤用ミラジーノに装着してもうすぐで2年になります。純正のハロゲン球よりもずっと白く明るいので気に入っています。他の方が気にしている耐久性も大丈夫のようですし、車検にも無事通って堂々と使用できます。ハロゲン球で出ていたきれいなカットラインが消えてしまったのが残念です。
何回か他社の製品を使った事があります。このキットは取り付けもさほど難しくも無く良かったです。青みがやや強い感じもしますが、この値段ならよしとしましょう。
今回軽トラック(アクティトラック)のヘッドライトが球切れしたので
交換ついでにこの商品を付けました、交換作業は1時間半程度でしたが、
商品の作りは若干雑ですバルブユニットの遮光版のネジが緩んでいました
全体を取り付ける前に、自己チェックが必要な商品だと思いました。
取り付けて2日ですが現在動作は極めて良好、あとは不具合なく何日持つかですね、
長く使えればコストパフォーマンスは良い商品だと思いました。
取り付けに関して一件
純性ゴムカバーを取り付ける際バルブユニットを分割するのですが、
取り付け順序としては切り欠きの付いて居る前側ユニットを先に車にバネピンで固定しておいてから
ゴムブーツを被せ、後ろ側ユニットをその後挿入し回して固定するとスムーズに作業できると思います。
購入した方用に参考までに、、、、
このHIDコンバージョンキットは他社製品を7セット購入しましたが、安価な製品は耐久性に難がありましたが、キット販売の為バーナーの部品単体では、購入出来ない商品ばかりでした。
モノタロウの商品はバーナー単品で販売されているので、バーナーの故障の場合は購入出来るので、他社製品より良いかなと、思っています。
価格は有名メーカーの高効率ハロゲンバルブと大差がないので、お得感があります。
作業も難しい事なく、価格なりの良い商品だと思います。
取付を完了しましたが、点灯しませんでした。見直しても組み立ては問題なかったため、各カプラーを抜き差ししてみましたら、ハイロー切替ユニットで接触不良を確認しました。数回の抜き差しで回復しましたが、端子の接触圧が低い可能性があります。また、高圧部分のカプラー内へはシリコングリスの封入をしてもらうと信頼性が向上する事と思います。耐久性はこれからですが補修パーツが手に入るのが魅力なので購入しました。
品質改善させていただいたリレーレスタイプの男前モノタロウブランド(09286558)を販売開始させていただきました。
ご検討いただけましたら幸いでございます。