印刷プレビュー
ジーベック

セフティシューズ 85402

85402 セフティシューズ 85402 ジーベック 11085426
(104件の商品レビュー)
注文コード
11085426
品番
85402
内容量
1足
参考基準価格
オープン
税込価格
¥2,797
販売価格(税別)
¥2,590

 
お気に入りに追加
カジュアル感覚で履きこなせるシャープなツートンカラーの安全スニーカーです。
樹脂製先芯で軽々!
先芯のカップはサイズに合わせて全部で7型を使用。より痛くなりにくく、作業が楽に。
耐油性ゴム底、軽量SPソールで衝撃吸収。
抗菌防臭中底で気になる臭いにも対応。
用途
軽作業用
形状
ローカットスニーカー
ブラック
サイズ(cm)
27
製法
セメント方式
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA、ラバー
標準質量(g/片足)
約315(25.0cm)
機能
軽量、耐油底、抗菌防臭中底
足幅
4E
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
RED BOOK VOL.11秋号 安全衛生保護用品・標識編: 212

平均満足度:4.18  総レビュー件数:104 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 仕事用

とても軽量足が疲れない。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-15]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 軽作業に使用

おもに日曜大工作業に使っていますが、履き心地は足にフィットして良いですよ−。
重い物を持つときなども、足先には鉄板が入っていますので安心です。

一番嬉しかったのは、軽量安全靴らしからぬデザインと値段です。
町中で履いていても、誰も軽量安全靴には見えないでしょう・・・・・・。
大満足です。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 川端商会 様 [2016-03-14]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 安全靴

靴底が非常に滑りやすく危険。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-08]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 工場軽作業

いろいろ購入してみてこの靴はアタリでした軽いし中の靴底が軟らかいので疲れにくいです

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-05]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自動車整備

価格的には満足ですが、2か月程で小指の外側辺りから水が入るようになってしまいます。もう少し耐久性があればと思います。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-25]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 作業全般に

品質は良かったのですが 内底が硬い? 疲れやすいです

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-31]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 作業靴

水に弱い、洗車時にしみこんでくる。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社サトー 様 [2016-01-29]

MonotaROMonotaROからの回答:
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 室内外での運搬等

大きいサイズがあり、いいと思います。
出来れば滑りにくさをもう少しましていただけるといいと思います。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。