露出ダブルコンセント

(45件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11085672 品番2P15A 125V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種類露出コンセント 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)28×48×74 定格電力(W)1500 適合規格PSE 接続端子ネジ止め式 適合電線VVF(Fケーブル) 適合電線サイズ1.6mm 、2.0mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11085672 2P15A 125V 08729463 WK1021W ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 1個 389 税込428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11085672
2017-06-02
用途:
倉庫のコンセント増設用に利用

倉庫のコンセントを増設するために購入しました。メーカー品とそん色なく利用できています。

対象商品:
11085672
2017-03-18
用途:
電気工事
GAIN TIME 様

内部の配線カバーがしっかりしていて、万が一緩んでもショートしない設計がいい。

対象商品:
11085672
2016-12-10
用途:
作業場の電源増設

普通です。問題ありません。
ただ側面のバーコードシールはすんなり剥がれないものなので、お仕事の材料として使用される方には問題かもしれないですね。

対象商品:
11085672
2016-07-11
用途:
ステンドグラスの半田付けのコンセント用です。
ステンドグラス工房ヴィトリエ 様

DIYの店で手に入る大メーカーの物と比べて、見掛けは遜色ありません。差込みとの結合部分は頑丈で、よりしっかり作られている様に思います。取り付け用のネジ釘が付いているし、価格もより安価なので、大変使い易いです。

対象商品:
11085672
2016-08-01
用途:
配線工事

オリジナルブランドで廉価でも機能は十分そう。

対象商品:
11085672
2016-11-20
用途:
コンセント
仙石熔接所 様

コンセントを増やそうと思い購入しました。なんの問題もなく普通に使えてます。

対象商品:
11085672
2016-04-15
用途:
工場内配線よう器具
ミナト企画 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とにかく安いのでいい。中の取り付けボルトも4mmを使っているので扱いやすくしっかり止まる。

1人が参考にしています
対象商品:
11085672
2016-08-17
用途:
分電盤内のコンセント
建設業・工事業

通販で購入できるため便利にしてます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする