液晶モニター付工業内視鏡

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11088918 品番DMSC35AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

レンズチューブの先についたカメラで狭い場所や確認しにくい場所も撮影することができます。
明るさ調整可能なLEDライト付きで暗い場所でも鮮明な映像を映します。
カメラとチューブは防水仕様となっているので水まわりにも活用できます。
画面の上下を反転させることも可能です。
便利な3種類のアタッチメントが付属
ミラー:見えにくい角度の場所を確認
マグネット:鉄製のネジなどの回収に
フック:部品などをひっかけて回収するときに

用途
配管内や天井裏などの点検に。
自動車などのエンジンの点検に。
清掃前後のチェックにも。
手の届かない狭い場所や肉眼では見えにくい場所の確認に。
先端径(Φmm)8 ケーブル長(m)0.95 液晶サイズ3.5インチ セット内容スコープ、レンズチューブ、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース 質量(g)410(電池除く) 長さ(m)(レンズチューブ)0.95 電源単三乾電池×4本(別売) 本体寸法(mm)210×130×89(レンズチューブ部除く) 使用温度(℃)0〜40 解像度(カメラ)640×480ピクセル 対応メディアmicroSD(別売) LED4個 画素数(モニター)30万画素

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11088927
2022-09-16
用途:
機械のメンテナンス
安倍工業 様

モニターに線が入っており交換依頼したが
返事が遅く、さらに調査に2週間以上かかるとのこと
使用予定日に間に合わなくなるため、不具合品を買取るはめになりました。
トラブル時の対応は最悪です。
精密機器の購入は、やめたほうがいい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけし、申し訳ございません。

対象商品:
11088918
2019-06-07
用途:
排水管のメンテナンス
建設業・工事業

延長の別売キットと共に購入しました。下水道の排水管内部調査で使ってます。やはりどうしても光源がやや足りない面がありますが、簡易的点検であれば、これで十分です。

3人が参考にしています
対象商品:
11088927
2018-12-08
用途:
排水管の調査
ZERO合同会社 様 (建設業・工事業)

画像も綺麗で見やすいですが、LEDライトの光量がもう少し欲しいのと、ケーブルが固い為、Lボ1つ曲がるのが限界です。
もう少し柔らかくなると使いやすいです。

3人が参考にしています
対象商品:
11088936
2018-08-07
用途:
機械のメンテナンスのため
建設業・工事業

液晶ディスプレーがありその場で確認ができます。ライトの調整もでき便利です。

3人が参考にしています
対象商品:
11088927
2018-09-25
用途:
ダクト内部の汚れ、配管内部の汚れの確認
おそうじ本舗 桶川店 様 (サービス業)

全体的には満足ですが静止画の判別が今一でした。
補助の照明で照らすことで鮮明な画像が確保できました。
カメラ照度のアップを望みます。

3人が参考にしています
対象商品:
11088927
2018-01-12
用途:
排水管配管の内部検査
株式会社総合電商 様 (建設業・工事業)

非常に使いやすいし、大変役に立ちます。今後色々なものを注文したい。

1人が参考にしています
対象商品:
11088927
2018-02-21
用途:
下水道管内調査
建設業・工事業

製品はとてもいい。軽いのがとても助かる。ただ買った直後にキャンペーンコードのメールを配信されてもただの嫌味にしか感じない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
11088927
2017-09-27
用途:
電気・空調機器点検
建設業・工事業

脚立不要でドレンパン点検できるのが便利。
意外と硬いので配管内部には厳しいと思います。
色んな機器の裏側を確認するのがメインの作業では値段以上の効果あります。
レンズ移動しながらの動画撮影や上下の感覚は慣れが必要です。
先日空調機70台以上見ましたけど、まだ慣れませんが・・
買って数日で値下げしたのは残念です。
価格変動予定があればその記載も購入きっかけになると思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする