NHC-100 ハンドクランプ(ナイロン製) E-Value 11107013

ハンドクランプ(ナイロン製)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード11107013品番NHC-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に全長(mm)110口開き(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11107013
2017-02-13
用途: 作業中の押さえ他。

アイデア次第で様々な使い方ができて便利です。複数個購入しました。

対象商品 : 11107022
2014-03-27
用途: シューターの押さえ
株式会社日新

挟み込みの力が強く、耐久性もあってよい製品だと思う。

対象商品 : 11107013
2013-11-25
用途: 接着面の仮押さえ

ハンドクランプとしては非常に圧着力が強く重宝しております。
安いので遠慮なく大量に使えるのも魅力です。
プラスチック製ですが強度も問題ありません。
また押さえ部分の角度がフレキシブルになっているので対象物が斜めになっていてもしっかり押さえることが可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする