印刷プレビュー
東神電気

支線用巻付グリップ 玉碍子用

SGD8(玉碍子用) 支線用巻付グリップ 玉碍子用 東神電気 11107616
※代表画像です
SGD8(玉碍子用) 支線用巻付グリップ 玉碍子用 東神電気 11107616   SGD8(玉碍子用) 支線用巻付グリップ 玉碍子用 東神電気 11107616
(1件の商品レビュー)
注文コード
11107616
品番
SGD8(玉碍子用)
内容量
1本
参考基準価格
オープン
税込価格
¥258
販売価格(税別)
¥239

 
お気に入りに追加
材質
(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ
(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
用途
玉碍子用
適合
電力用規格C-403支線用巻付グリップ
寸法L(mm)
380
寸法D(mm)
65
鋼撚線(mm2 )
8

平均満足度:3.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 架空配線

架空配線で使用しました

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 J・E・D・I 様 [2015-10-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。