オイルチェンジャー

(131件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11131477 品番EU-PT691
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。
不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。
オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。
オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。
工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。

付属品
本体ノズル:Φ10×900(mm)
延長ノズル:Φ6×900(mm)/1本、Φ8×900(mm)/1本
使用方法
1.オイル交換作業を行う前に5分ほど暖気運転してオイルを温めておきます。
2.エンジンを切った状態でボンネットを開けエンジンオイルのレベルゲージを取り出してください。
3.オイルパイプを本体に差し込んでください。届かない場合は最初に10mmのオイルパイプを本体に差込み8mmまたは6mmのオイルパイプを延長してお使いください。
4.オイルパイプをオイルゲージの穴に挿入し、オイルパンの底まで届いているかご確認ください。
5.廃油オイルが溢れそうになったらバキュームバルブを押してください。
6.ハンドルを4〜6回押し、すべての廃棄オイルを抜き取ってください。
7.廃棄オイルの状態をよく見て確認し、抜き取った量を記録しておいてください。新品オイルの目安量となります。
8.廃棄オイルをオイルチェンジャーから指定場所に排出してください。
適合レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイク 質量(kg)2.3 タイプ負圧式 タンク容量(L)6.5 作動方式手動用 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)240×240×640
注意
※タンクに溜まった廃油処理を行う場合、本体を倒しすぎると手動ポンプ部分にオイルが入り込み、本体下部よりオイルが漏れる場合があります。
※油温が80℃以下のオイルにご使用下さい。
※オイルレベルゲージの穴径が6mm以下のものには使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11131477 EU-PT691 89189125 AMM519C-M オイルチェンジャー 手動式 ポータブル モノタロウ オイルチェンジャー 手動式 ポータブル モノタロウ 1台 9,398 税込10,338 モデルチェンジの後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 131
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11131477
2021-09-24
用途:
エンジンオイル交換
村井サービス 様

いつか使うかと購入していたのですが、2021年に使う機会が有りましたが、ポンピングハンドルが5回程度で壊れました。 ハンドルを見ると材質と厚みが不適合。

対象商品:
11131477
2020-09-07
用途:
オイル交換

オイル交換に非常に満足しています。扱いやすく満足しています。
コスパはまあまあでした。

対象商品:
11131477
2018-07-08
用途:
自動車 整備 一般
新星自動車 様

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

対象商品:
11131477
2016-07-07
用途:
エンジンオイルの交換
建設業・工事業

船のオイル交換用に購入しました、二度使ってみましたが充分に役立つ商品でした

1人が参考にしています
対象商品:
11131477
2013-07-25
用途:
主に船外機のオイル交換

手動式なのでエンヤコラ!と、抜けるまで何度もポンピングするのかと思っていましたが、意外と5〜6回のポンピングで全部抜き取れました。こりゃ便利です。価格も手ごろだし不満はありません。しいて言えば車種によってはオイルゲージの穴が途中で楕円になっており、パイプが届かず抜き取り出来ないこともあるので穴計が6mm以上という説明だけではトラブルの元になると思いますよ。(レベルゲージを引き抜いて90度ずらして入れた場合、途中でコンコンと引っ掛かったり、挿入中に自然に90度捻じれる感触があるものは使用できない可能性があるとか・・・)

4人が参考にしています
対象商品:
11131477
2013-10-17
用途:
自動車のオイル交換に。

在庫処分だったのか、通常価格の55%引きで買えたのでお得感が非常に良い。壊れるまで大事に使いたい。

対象商品:
11131477
2013-10-08
用途:
オイル交換

自前でオイル交換する場合車の下にもぐり込むこと無く、手をオイルで汚すことなく簡単に作業が
出来るのでこれは優れものです。

対象商品:
11131477
2013-06-20
用途:
下抜きが出来ない船のオイル交換作業
ウラン工房 様

添付のオイルホ−スの径がもう1ミリ細いのがあると良い。一番細いホースで入らなかったので少し布ヤスリで削って使っている。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
付属のチューブの材質は何ですか?
PTFEチューブで代用出来ますか?
PTFEチューブの切り売りは出来ませんか?
よろしくお願いします。
回答:
材質はNYチューブ(ナイロン製)です。
PTFEチューブも耐薬品性に優れておりますので、ご使用いただけると思われます。
なお、チューブの切り売りは取扱いが無く、規定サイズでの販売のみとなっております。
5人が参考にしています
2011-12-09
質問:
新しいオイルを注入できますか?
廃棄オイルはどのように排出できますか?
回答:
こちらの商品は抜き取り専用です。
抜き取った廃油は、上部の排出口より捨てて下さい。
2人が参考にしています
2011-08-30
質問:
エアーをおさえると音がでるのは通常なのでしょうか?
回答:
正常な商品でもシューという様な音がします。
1人が参考にしています
2011-08-30
質問:
スズキ車に合わないようですが平成20年式のエブリバンには使えますか?
その他に10年前のエブリーバンと19年式のムーブと17年式のハイエースバン、17年式のマークXも使えますか?
回答:
申し訳ございませんが、車種からの適合につきましては分かりかねます。ホースサイズをご確認の上ご検討下さい。
3人が参考にしています
2011-08-30
質問:
バイクにも使えますか?
回答:
バイクにもご使用可能です。
適合がレベルゲージ穴径6mmまでですのでご確認の上、ご検討の程宜しくお願い致します。
2人が参考にしています
2011-08-30
すべてのFAQを表示する

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする