ACF-2344 エアコンフィルター モノタロウ 11134076

ACF-2344 エアコンフィルター モノタロウ 11134076 ACF-2344 エアコンフィルター モノタロウ 11134076

エアコンフィルター

(1114件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーニッサン 注文コード11134076 品番ACF-2344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はメーカー・RoHS指令・主な適合車種など37種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。

メーカーニッサン 他社参考品番(TOYO)CN-202 用途車内空調の交換用フィルターとして 寸法(mm)215×200×30(各±1) パーツNo.B7200-WD000 他社参考品番(タクティー)0145350930 他社参考品番(NITTO)F-103 他社参考品番(PMC)PC-202 他社参考品番(BOSCH)- 他社参考品番(MICRO)RCF3807W 他社参考品番(ユニオン)AC-203 他社参考品番(Roadpartner)-
取扱説明書:
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。

商品説明動画

エアコンフィルター.
この動画は、15人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11134076 ACF-2344 62098733 ACF-2344 エアコンフィルター モノタロウ エアコンフィルター モノタロウ 1個 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1114
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62098724
2025-08-01
用途:
アクティトラック HA9
松尾農場 様 (農・林・水産業)

フィルターレスだったので、フィルターはモノタロウさん、蓋は部品商で手配して取り付けました。
自動車部品検索の型式ではヒットせず、他社品番で調べて辿り着きました。部品検索の向上を希望します。

対象商品:
62098706
2025-06-13
用途:
乗用車
アド・バルーン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何度も使ってきた実績がありますので、安心してリピート購入しています。 バリエーションも豊富で、ほしいものが必要な時に入手できる点や、価格的にもわずかな値上げで抑えていただいており、とてもありがたいです。 これからも選び続けるつもりですので、引き続きよろしくお願い致します。

2025-08-08
用途:
メンテナンス

エアコンフィルターは何倍もの価格差がある高性能なものもあるが、価格差ほどの性能の違いを感じられないため、安いこの商品を選んでいます。それでも何の不満もありません

2025-07-23
用途:
営業車に。
医療・福祉・介護関連業

交換してエアコンの出てくる風が臭くなくなりました。
たばこを吸うのですぐに臭くなります。旧フィルターはほこりで真っ黒になっていたので、交換したら吹き出し口から出てくる風量が増えた気がします

2025-05-20
用途:
エアコンメンテ
サービス業

花粉や黄砂が落ち着いたときに毎年交換しています。
定期交換していますので純正部品と同等以上の性能とコストが重要です。
モノタロウのエアコンフィルターは性能とコストバランスがよく、さらに15%キャンペーンコードを利用することによりさらにお得に購入できます。
消耗品としてケチらず交換できますので助かります。

2025-04-22
用途:
自家用車のメンテ
製造業

ディーラーの定期点検・車検を実施していますが、月1度程度の自分でエアフィルターの点検をしています。
程度を見ながら、早めに交換するのにモノタロウのフィルターを購入しています。ディーラーの物と同等性能だし、何より安い・工賃いらずで大歓迎です。

1人が参考にしています
2025-05-12
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ふつうに使えます。白い色だから。汚れがわかりやすく、コストもいいので毎年交換してます。

対象商品:
62098706
2025-07-23
用途:
車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

触った感じも取り付け具合もまったく問題なく使えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
3人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
16人が参考にしています
2018-03-08

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする