曜日別特売
‐ DANシリコンセラR ニッぺ(日本ペイント) 16394035

DANシリコンセラR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)注文コード16394035品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐候性に優れた単層弾性塗料。雨水の侵入を防ぎ、中性化防止に役立ちます。

用途
コンクリート面/モルタル面
塗り替え改修用
塗布方法
砂骨ローラー
ウールローラー
特性耐候種別つやありタイプ水性塗り面積(m2)約15主成分シリコン系主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物希釈率(%)(中塗り)0~2、(上塗り)5~10油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)3時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)(中塗り)0.8、(上塗り)0.3塗回数2回
注意
※使用前に内容物が均一になるよう撹拌機等を使用し攪拌してください。
※開封後は一度に使い切ってください。
※やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保管ください。
※適用シーラーはニッペウルトラシーラーⅢまたはカチオンシーラー。
※水性シリコン浸透シーラーの使用は避けてください。
※開缶ご放置するときは、皮がはらないようにポリエチレンシートなどでシールし、保管ください。
※地震・台風・軟弱地盤など予測を超えた震動、従来の壁と違った特殊構造などにより、本来のクラック追随性を発揮できない場合があります。
※塗装後、養生テープはナイフカットして取り外してください。
※過剰希釈をすると本来のつやが発現しないおそれがありますので、規定の希釈量をまもってください。
※防藻・防カビ効果は、繁殖を抑制するものです。
※既に繁殖している場合は、下地処理として除去及び殺菌処理をしてから塗装してください。
※絶えず結露が発生するような用途、場所の使用は避けてください。
※塗装後24時間以内など乾燥不十分な状態で降雨結露などがある場合や、低温、高温度、通風の無い場合には、膨れ、剥離、割れ、白化、シミが発生する恐れがあります。
※乾燥後の塗膜についた汚れは、シンナーなどの溶剤では拭かず、石鹸水で洗浄してください。
※動物刷毛は、刷毛が固まったりダマになりやすいので、できるだけナイロン刷毛をご使用ください。
※旧塗膜に発生した藻・カビなどは必ず除去し、清潔な面としてください。
※蓄熱されやすい建材(軽量モルタル、ALC、窯業サイディング、発泡ウレタンなど)を使用した「高断熱型外壁」で旧塗膜が膨れている場合、塗装を避け、膨れた旧塗膜を完全に除去してください。
※シーリングの上に、劣化、ひび割れ等の損傷がある場合は、打ち直してください。
※調色には必ずメーカー専用原色をお使いください。
※塗装場所の気温が5℃以下、湿度85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
※内外壁の新設仕様の場合は、必ず下塗りにシーラーを塗装してください。
※素材にセメント成分などが使われている場合は、エフロレッセンスが発生する恐れがありますので、溶剤系シーラーをご使用ください。
※シーリング面への塗装は、塗膜の汚染、剥離、収縮割れ等の不具合を起こすことがありますので、行わないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,590/税込1,749
沖縄地方数量1につき1,590/税込1,749
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする