M1230CD シュレッダー 12枚裁断 クロスカット モノタロウ 17409683

M1230CD シュレッダー 12枚裁断 クロスカット モノタロウ 17409683
M1230CD シュレッダー 12枚裁断 クロスカット モノタロウ 17409683
M1230CD シュレッダー 12枚裁断 クロスカット モノタロウ 17409683
M1230CD シュレッダー 12枚裁断 クロスカット モノタロウ 17409683
M1230CD シュレッダー 12枚裁断 クロスカット モノタロウ 17409683
M1230CD シュレッダー 12枚裁断 クロスカット モノタロウ 17409683
M1230CD シュレッダー 12枚裁断 クロスカット モノタロウ 17409683
M1230CD シュレッダー 12枚裁断 クロスカット モノタロウ 17409683
M1230CD シュレッダー 12枚裁断 クロスカット モノタロウ 17409683
モノタロウ

シュレッダー 12枚裁断 クロスカット

(44件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1台注文コード17409683品番M1230CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

最大12枚(A4コピー用紙)を一気に細断!!
A4サイズのコピー用紙からCDやDVDも細断。
細断はクロスカット(カットサイズ5×55)仕様。
ダストボックスは使い勝手の良い引き出しタイプ。
キャスターも付いており移動に便利です。

ダストボックス容量(L)約15細断可能物CD/DVD、カード質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100騒音値(dB)62本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×226×515細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.8(A4コピー用紙1枚時)細断寸法(mm)(クロスカット)5×55、(CD/DVD)4分割投入口幅(mm)220最大細断枚数12枚(A4コピー用紙) ・1枚(クレジットカード/CD/DVD)定格使用時間(分)約5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)317×226×515定格消費電流(A)2.0リバース機能あり最大投入幅A4
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※製品に付属している取扱説明書内の使用上の注意をよく読んでからご使用ください。
※カットサイズは目安になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17409683M1230CD70291908OF12MM1230CD 細密オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ 70291908細密オフィスシュレッダーアイリスオーヤマ1台
25,980
税込28,578
ナショナルブランドの類似品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17409683
2022-08-30
用途: 書類の細断
石倉歯科医院医療・福祉・介護関連業

12枚細断でこの価格は安い。ゴミ袋がかけられるのも便利。

対象商品 : 17409683
2022-04-29
用途: 書類の破棄
卸売・小売業

価格は安くて良いのですが、裁断がもう少しか細かいとより良いと思います。

対象商品 : 17409683
2022-02-14
用途: 書類の廃棄
建設業・工事業

安かったので詳しく調べる事無く購入。良く見るべきでした。差し込みにくく、裁断ゴミはとても大きい。機密書類には全くの不向きです。用途を分けて使用しています。

対象商品 : 17409683
2021-12-22
用途: 書類を裁断する時
自動車・二輪車・自転車関連業

カットが少し粗い気もしますが、詰まることもなくスムーズに裁断できます。
とても役に立っています。

対象商品 : 17409683
2022-09-20
用途: 書類廃棄用
有限会社安比まいたけ農・林・水産業

充分に使い勝手がよい、コストパフォーマンスがいいと思う

対象商品 : 17409683
2021-07-02
用途: 買い替えに

検討した中でもコストが安かったこともあり選びました。
半年以上たっても特に問題なく良い買い物だったと思います。

対象商品 : 17409683
2021-08-28
用途: 会社内の書類の処理
卸売・小売業

コンパクトで場所を取らずに、社内の文書を処理できる。

対象商品 : 17409683
2020-11-27
用途: 資料の破棄に使用
教育・研究機関

資料の破棄に使用しているが、大量に使用しても
確実に裁断されるので、情報管理からも役立っている

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
シュレッダーを使用する際、ホッチキスの芯を外す必要がありますか。
回答:
ホッチキスを取り除いてから裁断してください。
1が参考にしています
2021-08-04
質問:
ダストボックスは引き出しタイプと表記がありますが、本体から取り外せますか.
回答:
本体から取り外せません。
2021-08-04
質問:
少し音が気になります。
回答:
騒音値は、約62dBです。
2021-08-04

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする