かなり重いです
スーパーバルブ(英式を虫ゴムレスにするもの)に交換すればポンプの空気圧計で1割程度高めに入れてやれば任意の空気圧になります。
英式バルブがついているような自転車に正確な空気圧は要りませんので、スーパーバルブに変更しているため現在は使用していません。
未使用品が不良在庫となっています。
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。
商品自体はしっかりとした作りでした。
かなり重たいので回転部分に取り付けるため、もう少し軽くなるとよいと思います。
(材質を変えるなどして)
22インチで米式チューブが見つけられなかったので購入しました。バルブが長くなるので、パナレーサーなどで米式のチューブが設定されているサイズであれば、チューブ交換したほうがすっきりするかもしれません。
これで虫ゴムの劣化からはおさらば!英式のままよりも空気抜けも少なく、ポンプも軽く押せるようになりました。空気圧も計れますし。パナなどでは英式も米式もチューブの値段は同じなので、ママチャリ業界はすべて米式にしてもらいたいです。
英式と比べると圧倒的に耐久性がありそうですが、虫が緩んだり、ホコリを噛んだりには弱いので、そこだけ注意は必要です。
英式を米式にコンバートし、空気圧を数字で管理したくて装着しました。作業は簡単、空気入れるのも軽く入り、買ってよかった商品です。
自転車の欲しい部品がわかりやすくとても助かりました。
安いです。
リピート購入です。丁度4年前に1セット購入しましたが、トラブルも無く大変役立っています。長期の耐久性も問題無いようです。空気圧管理が簡単に出来るようになり、3キロ充填して、1ヶ月で約1キロ空気が抜ける事も分りました。2週に一度は空気を入れています。空気圧管理がしっかり出来るようになったのか、同時期(4年前)に交換したタイヤのひび割れもまだありません。タイヤを長持ちさせるのにも役立っているようです。