MRS 5.0 強ねじれリーマ ストレートシャンク モノタロウ 18933172

MRS 5.0 強ねじれリーマ ストレートシャンク モノタロウ 18933172 MRS 5.0 強ねじれリーマ ストレートシャンク モノタロウ 18933172 MRS 5.0 強ねじれリーマ ストレートシャンク モノタロウ 18933172 MRS 5.0 強ねじれリーマ ストレートシャンク モノタロウ 18933172

強ねじれリーマ ストレートシャンク

(4件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18933172 品番MRS 5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)5 刃長(mm)23 全長(mm)86 シャンクストレートシャンク シャンク径(Φmm)5 材質ハイス(高速度鋼)HSS-E 刃数3 シルバー 等級JIS2級相当 溝数3 刃形ストレート 有効長(mm)51 シャンク径公差h8 刃径公差(mm)+0.005〜+0.010 スパイラル溝角度(°)45
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18933197
2022-02-17
用途:
Hole dimension fix
製造業

Quick-and-dirty. Plus-minus 0.1mm accuracy.

対象商品:
18933197
2021-03-07
用途:
軸穴あけに

昔、ストレートリーマーをMonotaROブランドで揃えたのだけど、その時からΦ8mmが無く必要になったので購入しました。
穴径はストレートリーマーとほぼ同じ精度でした。

対象商品:
18933197
2020-11-17
用途:
機械部品製作
樋山工作所 様

2000番のアルミとS45Cのキー材にφ8H7の穴加工が必要で、これを使いました。全く問題なく仕上がり、φ8h7の丸棒がしっくりはまりました。下穴はφ7.8で、回転数は約400です。
安くて少々心配でしたが、十分満足です。

対象商品:
18933188
2016-11-30
用途:
アルミ板t10貫通
二宮鐵工 様 (製造業)

下穴φ5.8でφ6リーマ通したらビビッて仕上げ穴がガタガタ、製品不良。φ3〜6まで購入したのですが一度も使わず捨てました。すぐに有名メーカー品φ3〜6を購入しました。精度のいる加工には不向きです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする