AS1230CD クロスカット 3ウェイシュレッダー AURORA(オーロラジャパン) 20758027

クロスカット 3ウェイシュレッダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード20758027品番AS1230CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

使う場所を選らばない
1台3役で個人情報を守る
より安全なセーフティーカバー付き
CD・DVDも細断可能(4分割)
クレジットカードも細断可能(5×55mm)
表示機能付き(電源、半ドア、紙詰まり、加熱)
引き出し式ダストボックス

質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×226×515ダストボックス容量(L)約15細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.8(A4コピー用紙1枚時)細断寸法(mm)(クロスカット)5×55、(CD/DVD)4分割投入口幅(mm)220最大細断枚数12枚(A4コピー用紙) ・1枚(クレジットカード/CD/DVD)定格使用時間(分)約5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)317×226×515定格消費電流(A)2.0細断可能物CD/DVD、カード最大投入幅220mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする