エンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油

(2432件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード32575654 品番5W-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
定期注文の受付は終了しました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高い省燃費性能を発揮します。
優れたコストパフォーマンスを追求。
安定した潤滑性能を追求。
エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
100%バージンオイル使用

SAE5W-30 APISM/CF相当 ベースオイル高級合成潤滑油(グループ3) 用途ガソリン・ディーゼル兼用 成分水素処理重パラフィン系石油留分、アルキルジチオリン酸亜鉛、添加剤 その他この商品は原油価格と為替の影響を大きくうける為、通常価格を毎月見直すことがございます。最新の価格はWEBまたはお電話にてご確認ください。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.6MB)
注意
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激及び皮膚炎などを引き起こす恐れがありますので、取り扱う時は保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
※火気厳禁
※二輪車には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2432
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-13
用途:
オイル交換
アーチャー企画 様 (サービス業)

特に可もなく不可もなし、お気に入りの添加剤を使うのが絶対なので、性能に関してはあまり分からず、ダイハツの指定粘度だから買った。

対象商品:
11065686
2025-07-07
用途:
愛車のメンテナンス
製造業

コストパフォーマンスが良いので選択肢にしてあります。

2024-11-20
用途:
車エンジンオイル交換
建設業・工事業

安価なので、いつも利用させていただいています。こまめにオイル交換をしています。品質的にも問題ありません。

対象商品:
11065686
2024-09-05
用途:
車のオイル交換で何時も購入しています。
猫の手工房 様

必要十分な品質だと感じています。価格が安いので気楽にオイル交換できて満足です。

対象商品:
11065686
2024-07-17
用途:
軽自動車のオイル交換

軽自動車へ、鉱物油に変えて完全合成油を時々入れています。交換直後は油の粘度が回復して抵抗が増え、燃費が落ちますが、しばらくして燃費向上は回復します。交換までの寿命が長く出来るので重宝しています。

対象商品:
11065686
2024-05-07
用途:
小分けでも安く L375Sに これと 0W-20半分で入れ オイル喰い時には5W足してます。
自動車・二輪車・自転車関連業

高価なオイルは良いですが、コツコツ交換した方がいいです。
新車から かの有名な初期KF-VE まだ調子良いです。デラのオイルより減らない

2人が参考にしています
対象商品:
11065686
2024-05-17
用途:
自家用車(軽自動車2台)の定期交換

最近オイル交換を自分で手行うようになりましたが、必要な資機材はほぼ全てモノタロウさんのオリジナルブランドで賄っています。このオイルも乗り味は以前と変わらず、大変コスパが良いと思います。これからも愛用したい一品です。

対象商品:
11065686
2024-05-10
用途:
車のメンテナンス
エステック株式会社 様

これまで何度も購入。いいのか悪いのかわからないが、これまで特段の問題もなく、値段も安いのでこれからもリピート購入していく予定。ホームセンターのメーカー製オイルは値段が高すぎる。値段の高いものを使用するより、こまめに交換するほうがエンジンにとっては良いと思っている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 11
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
商品ページには、ベースオイルに「全合成油」と表記されていますが
実際の商品には、なぜ「鉱油」と表記されているのですか。
回答:
商品の油種は「全合成油」です。
「鉱油」の表記につきましては、エンジンオイルの成分表示をする際に「鉱油」という表記になります。
これは油種の種類(鉱物油や合成油)ではなくエンジンオイル自体の主成分の表記となります。
2人が参考にしています
2023-11-08
質問:
この商品は再生オイルですか。
回答:
再生オイルではなく、新油(バージンオイル)です。
3人が参考にしています
2023-11-08
質問:
DPF装着車に使用可能でしょうか。
回答:
「DPF装着クリーンディーゼルエンジン」にはご使用いただけません。
3人が参考にしています
2023-11-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モノタロウエンジンオイルについてのご説明(動画あり)
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/monotaro_engineoil/
7人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2人が参考にしています
2022-07-28
すべてのFAQを表示する

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする