現場を支えるネットストア MonotaRO
MonotaROコピー用紙が無料になる! IHC.MonotaRO

MonotaRO

ブレーキパッド

M5083M-01 ブレーキパッド MonotaRO 32576765
M5083M-01 ブレーキパッド MonotaRO 32576765   M5083M-01 ブレーキパッド MonotaRO 32576765
(772件の商品レビュー)
注文コード
32576765
品番
M5083M-01
内容量
1箱(4枚入)
税込価格
¥1,294
販売価格(税別)
¥1,232

 
お気に入りに追加
●注意: 
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。  

●メーカー: 
ホンダ  
●主な使用車種: 
アクティ  
●適合車種: 
アクティ・ザッツ  
●パーツNo.: 
06405-S2K-J00  
●他社参考品番(タクティー): 
V9118H018  
●他社参考品番(ピットワーク): 
AY040-KE209  
●他社参考品番(アケボノ): 
AN-416W  
●他社参考品番(ミヤコ): 
MD-073M  
●他社参考品番(カシヤマ): 
D5083M-02  
●他社参考品番(住友): 
SN569P  
●他社参考品番(FBL): 
AFP330S  
●他社参考品番(日立): 
NDP-238C  
●他社参考品番(トキコ): 
TN440M  
●他社参考品番(Roadpatner): 
1P3W-33-28Z  
RED BOOK Vol.8_自動車・トラック・バイク・自転車用品編ページ: 240

平均満足度:4.28  総レビュー件数:772 商品レビューを投稿する 毎月抽選で100名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 摩耗した時

交換してブレ−キの効きぐわいは、いいです、グリスを少々付属してほしいです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 奥田サ-ビス 様(香川県) [2013-06-18]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: ブレーキパッド交換

純正品と遜色無い制動感です。値段も格安ですので次回も使うつもりです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 アキラ 様(沖縄県) [2013-06-15]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 修理・車検

別に問題なく使っています。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-06-13]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 自動車整備

特に問題はないので次回も購入します。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-06-12]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: ブレーキパッド交換

ちゃんと止まります

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 徳田運送 様(埼玉県) [2013-06-12]

ご質問件数:1 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

質問:材質はノンアスベストですか?アスベスト類ですか?
回答:アスベストの件ですが、含まれておりません。
参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、6人が参考にしています。)
[2011-09-27]