印刷プレビュー
テイコク

600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT

VCT     14SQx  4C 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT テイコク 32582356
VCT     14SQx  4C 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT テイコク 32582356   VCT     14SQx  4C 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT テイコク 32582356   VCT     14SQx  4C 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT テイコク 32582356
(0件の商品レビュー)
注文コード
32582356
品番
VCT 14SQx 4C
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
税込価格
¥139,320
販売価格(税別)
¥129,000

 
お気に入りに追加
用途
電気機器の電源回路、配線に
長さ(m)
100
定格電圧(V)
600
許容電流(A)
55
材質(シース)
非鉛ビニル
材質(絶縁体)
非鉛ビニル
芯数
4
絶縁体厚さ(mm)
1.4
概算質量(kg/km)
1050
シース厚(mm)
2.5
導体構成(本/mm)
88/0.45
導体外径(mm)
4.9
絶縁体外径(mm)
7.7
シース外径(Φmm)
23.6
導体サイズ(mm2)
14
導体
軟銅集合より線
試験電圧(V/1分)
AC3000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
40(最小)
撚り合
線芯を円形に撚り合わせ
テープ
8芯以上はテープ重ね巻
定格温度(℃)
60
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
1.36
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,240
沖縄地方数量1につき¥6,500
離島1注文コードにつき¥10,000

商品豆知識

電線の太さ換算表  

RED BOOK VOL.11秋号 電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品編: 59

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCTをご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。