BYC-3ST 自転車スタンド アイリスオーヤマ 32763647

BYC-3ST 自転車スタンド アイリスオーヤマ 32763647 BYC-3ST 自転車スタンド アイリスオーヤマ 32763647

自転車スタンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード32763647 品番BYC-3ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番303-0920 材質スチール、合成ゴム 質量(kg)4.2 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×460×460 適合タイヤ幅(mm)55以下 適合タイヤサイズ20インチ以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32763631
2011-07-28
用途:
駐輪

少し間隔が狭く、2台目が置きにくいです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする