印刷プレビュー
ノーブランド

大型車用EXガスケット

F-46 大型車用EXガスケット ノーブランド 32965712
(1件の商品レビュー)
注文コード
32965712
品番
F-46
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
税込価格
¥258
販売価格(税別)
¥239

 
お気に入りに追加
形状
三角形
メーカー
フソー
主な使用車種
FG337
ねじ穴間隔(mm)
75
パーツNo.
ME297398
内径(mm)
Φ52
RED BOOK VOL.11春号 自動車・トラック用品編: 566

平均満足度:1.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 自動車部品(マフラー)の組み付け

同じ商品を2枚購入しましたが、寸法は同じでも色や素材が全く違うところが疑問です。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-11-08]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。製造メーカーにて仕様変更した可能性がございます。ご使用に不向きでございましら、返品・交換にて対応させていただきます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。