遠沈管 ECK

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100本) 注文コード 33234957 品番 ECK-15ML
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥4,444
販売価格(税別)
4,040
容量(mL)15 仕様γ線滅菌済 材質チューブ/ PP(ポリプロピレン) タイプコニカル型 1目盛(mL)0.5 胴径(Φmm)×高さH(mm)16×122 アズワン品番2-8089-01 遠心強度8000G

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33234957
2021-06-26
用途:
サンプルの保存
国立大学法人神戸大学 様 (教育・研究機関)

蛋白質の保存に使い、値段が安くて保存に使いやすかった

対象商品:
33234957
2018-08-31
用途:
培養細胞の調整
医療・福祉・介護関連業

蓋くらいきっちりしめておいてください。袋から出した途端に蓋が取れたら、滅菌してあってもまったく無駄。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする