アズワン
アズワンの ポリ袋・ゴミ袋
アズワンの ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
33242797
品番
45L/透明
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
45
厚さ(mm)
0.03
色
半透明
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(mm)
650×800×0.03
アズワン品番
7-5307-01