アズワン
エッグマンバージ採泥器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33507914
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180,000
浅海、湖沼、内湾などの泥や小動物の採集に適しています。
予め底口部を開いて着底させ、ロープに沿って錘(メッセンジャー)を落として底口部を閉じれば、採泥できます。
アズワン品番
1-6413-01
付属品
収納箱、錘(メッセンジャー)
仕様
採泥面積:15×15cm
材質
真鍮
寸法(mm)
195×195×395
質量(kg)
5