アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ホモジナイザー
アズワンの ホモジナイザー/破砕機
ホモジナイザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33514345
品番
HG-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥207,000
0.3mL〜3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。
オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
アズワン品番
1-7722-01
処理量(mL)
-
サイズ
270×310×560
付属品
スタンド×1台、レンチ×1本、シャフトジェネレーター固定ノブ×1個、シャフトジェネレーター分解用T字ツール×3種
仕様
本体
質量(kg)
10
電源(V)
AC100 50/60Hz
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜20000
モーター容量
DC250W
電源コード(m)
1.6
注意
※シャフトジェネレーターは付属していません。