8002 スコッチ スーパー多用途 プレミアゴールド 3M(スリーエム) 34933561

スコッチ スーパー多用途 プレミアゴールド

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(20g)注文コード34933561品番8002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

リッチな顔のデザインで接着性能もアップして強力な接着剤が誕生しました!
いろんな素材にこれ一本!木・金属・塩ビ・ポリプロピレン・ポリエチレンにも!つきにくいプラスチックにも!
凹凸面もOK。耐衝撃。屋外も水周りにもOK!

用途各種工作・模型製作に。バッグ・靴・小物。家具。プレート等の接着、補修に。成分変成シリコーン樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×23
注意
※貴金属・食器・高価格品は接着できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34933561
2014-10-16
用途: 実験器具の組み立て

カーボンペーパーとPPチューブへの取り付けなどに使用。粘度が高いので広がりにくいため(技術不足かもしれないが),固化後の見てくれがちょっと悪い。が,接着に問題ない。室温放置で開封後1年しないうちに容器内で固まってしまったので,シリカゲル入りの密閉袋にいれて冷蔵庫保存しています。

対象商品 : 34933577
2014-10-08
用途: シリコンの接着

シリコンの接着に使用しましたが、とてもよく接着されて非常によかったです。中身が少し硬めの接着剤なので、均等に伸ばすのにやや苦労しました。

対象商品 : 34933561
2014-08-03
用途: 樹脂接着
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもながらに3Mは良いです。

対象商品 : 34933561
2013-08-20
用途: 仕事にて使用
有限会社長崎有薗義肢製作所

ホームセンターより少し安いので助かっています

対象商品 : 34933561
2012-09-23
用途: 自動車部品の接着

乾燥したあとはなかなか強力に接着しています。
PPやPEにも使えます。
使用するときはかなり薄くのばして使わないと、全然乾きません。
真夏の時に3日間乾燥させましたが表面だけしか乾いておらず、結局はがしました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする