4312-008 Sナット Modes 34935503

Sナット

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M8
ピッチ1.25
内容量1個注文コード34935503品番4312-008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22
販売価格(税別)
20
呼び寸法M8ピッチ1.25対辺(mm)12表面処理クロメートメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 旧車の修理に使用しました。
UEMマリンテクノ

M8ネジの場合、昭和の車では基本的に六角形の対辺が12mmなので、このSナットを使用しました。修理時の工具が統一出来るので大満足です!

1が参考にしています
対象商品 : 34935521
2024-03-03
用途: 車の足回りのゆるみ止めナットとして

ホームセンターで探しても無いので
こちらで購入しました
通常のナットのピッチとは違うので
大変助かります
困ったときはモノタローさんです!

対象商品 : 34935512
2024-01-10
用途: 旧車の修理

車両用細目ネジでクロメートメッキなので購入した。錆びたナットの交換用として重宝しています。

対象商品 : 34935521
2023-09-14
用途: 車の補修
運輸・通信業

ジョイントボールを外す時に使用。
キャッスルナットでは高さがありすぎて、ジョイントボールセパレーターがうまく入らない。
そこで、このナットをつけてやってみた所、上手く出来た。

対象商品 : 34935512
2022-02-06
用途: JB23ジムニーの牽引フック固定

M10で細目、対辺14、鉄で亜鉛メッキ付きなんてものは手に入らないと思っていたが、なんとモノタロウに有った。
いい意味で驚いてしまったが、車用として重宝している。
有るところには有るもんだね!

対象商品 : 34935503
2022-01-29
用途: 農機具修理
農・林・水産業

お陰様で助かりました、まことに有難う御座いました。

対象商品 : 34935503
2020-07-29
用途: 踏台、椅子製作
その他業種

踏台と言うか椅子と言うか
しっかりした物を作りたくて
ボルト締めを採用、
安いナットなのでどうかなぁ?
と思って買ってみましたが
全然大丈夫そうで良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 34935537
2021-03-29
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでは手に入らないナットですのでいつも助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする