フランジナットセレート付(ギザ付)

(56件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34935564 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37
販売価格(税別)
34
呼び寸法M8 高さ(mm)7.5 ピッチ1.25 対辺(mm)12 外径(Φmm)17 表面処理クロメートメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34935573
2025-09-02
用途:
スタビリンクの固定に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

スタビリンクの固定にギザ付きのナットとして使用しました。6ヶ月経過しましたが、全く問題なく使用できています。

2024-11-26
用途:
整備

安価で早く手に入れることができ、大満足です。メッキの具合はわかりませんが、今のところ数か月使用しても錆も出ていません

対象商品:
34935573
2024-11-18
用途:
自動車整備

サイレンサーのフランジナットとして使いました。1個から買えるのでよいです。

対象商品:
34935582
2024-06-28
用途:
スタビリンクの締結に
星運送店 様 (運輸・通信業)

スタビのナットを傷つけてしまったので錆びる前に交換することにしました。二面幅17mmのフランジナットなんてホームセンターにはまずありません。しかも、クロメート処理でセレート付きなんてネジ専門店でもなければ購入できないので値段もリーズナブルなモノタロウはとても便利です。

対象商品:
34935546
2023-08-02
用途:
車の補修
その他業種

低頭ボルトのナットで、購入しました。近くのホームセンターに売っていなかったので、助かりました。

対象商品:
34935573
2022-12-31
用途:
マフラーのバンドを締める時
運輸・通信業

クロメートなのでサビに耐久性があるか期待です。フランジナットはこのタイプをいつも使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
34935573
2022-05-29
用途:
テンショナー固定ナット

M10×1.25フランジナットはホームでは入手できないし、純正部品は高いのでコチラで安価に一つだけで購入出来て良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
34935573
2021-09-23
用途:
ナット交換
卸売・小売業

クロメートメッキ セレート付き フランジナットに交換しました。しっかり取り付け出来ましたのでおそらく緩んではこないと思います。安心して使用出来ました。また購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする