自動車用低圧電線

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 34937052 品番 AV0.85R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

自動車用電線の基本バージョン。
自動車用に使用される低圧電線です。

長さ(m)100 太さ(sq)0.85 許容電流(A)16 芯数11 芯径(mm)0.32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34937122
2020-07-05
用途:
大型バスのバッテリー電源敷設

赤と黒両方購入しました、100m巻となっていますが黒は実際は97.3mしかなく赤は107.5mでした、ちょうど12.5mずつで8台分必要だったので購入しましたが黒のほうが長さが足りなく7つしか切り出せませんでした、黒の最後の8つ目を計っている時に足りない事に気付き自分が間違えて12.5mよりも長く切り出してしまっていたのかと思い7つ全て計り直しましたがほぼ12.5mで切り出せていましたので少しの誤差があったとしても27pも足りなくなることはないと思いますので97.3mしかなかったと思います、
足りない事に気が付き焦って赤の方を切る前に全て出して計ったらこちらは75pのプラス、12.5mで切り出したら8つ作って見事に余りました、矢崎製と言うことで安心していましたがロールによって誤差が大きすぎるように思います、
2巻を足して2で割れば100m以上の長さとはなりますがお客様のご要望で継ぎ無しで12.5mで敷設しなければならなかった為足りない分を継ぎ足して使うということは出来ず別の所でほかのメーカーの同等品を買い足し8セット作りました、余計な出費です。

21人が参考にしています
対象商品:
34937043
2020-01-06
用途:
製作

長年、この矢崎総業のこの電線を、使用しています。被覆が良い。

対象商品:
34937043
2018-03-06
用途:
自動車電装品修理
古谷自動車商会 様

電装大手の矢崎製で質感、信頼性があり満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34937095
2017-09-01
用途:
自動車の内装
夢叶商事株式会社 様 (運輸・通信業)

値段も安く注文してから到着までとてもスピーディでした。

対象商品:
34937077
2016-08-07
用途:
自動車の架装

定番の商品でよいです。1.00があればよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする