コクヨ
パンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34973477
品番
PN-82NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,150
軽い力で穴があけられる。
材質
裏カバー/R-PP、ベース・ハンドル/鋼板
色
青
穴径(Φmm)
6
ピッチ(mm)
80
穴数
2
穿孔能力(枚)
約23(PPC用紙)
穿孔奥行(mm)
13
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
124×122×122(ロック時57)