PN-92NDM パンチ コクヨ 34973504

パンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード34973504品番PN-92NDM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
材質裏カバー/R-PP、ベース・ハンドル/鋼板ダークグレー穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穴数2穿孔能力(枚)約23(PPC用紙)穿孔奥行(mm)13外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×122×127(ロック時52)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする