印刷プレビュー
パナソニック(Panasonic)

チャイミーフラッシュ玄関子機

VL-568KA-T チャイミーフラッシュ玄関子機 パナソニック(Panasonic) 35058712
(4件の商品レビュー)
注文コード
35058712
品番
VL-568KA-T
内容量
1台
参考基準価格
¥4,600
税込価格
¥4,309
販売価格(税別)
¥3,990

 
お気に入りに追加
親機との配線は2線式・無極性
用途
インターホン用
付属品
木ねじ(3.8mmX20mm) 2本、小ねじ(4mmX25mm) 2本
幅(mm)
98
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
130
奥行(mm)
28
電源電圧(V)
DC6
消費電力(mA)
4.5
防水性
IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)による防雨形
注意
※JIS 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
RED BOOK VOL.11春号 建築・土木・塗装内装用品編: 514
RED BOOK VOL.12春号 建築・土木・塗装内装用品編: 550

平均満足度:4.00  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 新規設備。

これ、いいです。天下のパナソニックだし、品質は良好。送料や手数料を考えますと、モノタローさんが断然お得です。玄関から居間へ・・1階から2階へ・・年老いた親から、子供世帯へ・・用途は限りなくありますが、どんどん増設できます。送り配線での使用もOKでした。お勧めです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社大田産業 様 [2015-08-28]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: インターホン修理

同機種だったので五分かからず修理完了しました。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-08-21]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: インターホンの玄関子機を新品に交換

インターホンの玄関子機は、ひさし下の建屋壁面ではなく、雨ざらしの門柱に設置され20年使用中であった。経年劣化により子機内部のマイクとスピーカの防水共鳴膜が破損したため、他社製品であったが本品に交換した。仕様が2線極性なしと共通で寸法・画像も明示され、施工計画も容易であった。作動中に赤色LEDが点灯する製品ならば尚良いと思う。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-01]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 玄関チャイム

接触不良で音がしたりしなかったりで、使えなかった。開封後返品できないということで返品をあきらめました。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-03-16]

MonotaROMonotaROからの回答:
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
不良品につきましては、所定の窓口にて対応しております。
お手数かけ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。