印刷プレビュー
日立電線

難燃性ポリフレックス電線

600V MLFC 5.5 SQ 難燃性ポリフレックス電線 日立電線 35064872
※代表画像です
取扱い終了 代引不可
(1件の商品レビュー)
注文コード
35064872
品番
600V MLFC 5.5 SQ
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
クロロプレンゴムと同等またはそれ以上の難燃性を有しています。
可とう性を改良した絶縁体と可とうより導体の組合せで良好な可とう性を有しています。
高圧電線に要求される耐トラッキング特性、耐コロナ特性に優れています。
最低使用温度-50℃と耐寒性に優れています。
2000時間寿命では120℃、4000時間寿命では110℃と良好な耐熱特性を有しています。
用途
モータの口出線、配電盤用電線などに適しています。
定格電圧(V)
600
全長(m)
10
許容電流(A)
(周囲温度40℃)63
試験電圧
2200V
材質(絶縁体)
難燃性ポリフレックス
公称断面積(mm2)
5.5
仕上外径(mm)
4.6〜5.8
絶縁体厚さ(mm)
1.1
概算質量(kg/km)
70
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
3.31
導体構成(本/mm)
35/0.45
導体外径(mm)
3.1
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
材質(導体)
すずめっき軟銅線
表面漏れ抵抗(MΩ-km)
300

商品豆知識

電線の太さ換算表  

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
35064872
600V MLFC 5.5 SQ
38045664
EM 600V LMCF 5.5SQ
難燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ 難燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ 1巻
¥1,490
メーカー違いの相当品です

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 電気配線

たいへん柔らかく作業性が良いです
価格も安いので多用途に使えると思います。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-08-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。