印刷プレビュー
川口技研(GIKEN)

GIKEN レバー用ラッチ

DR-8ST-51 GIKEN レバー用ラッチ 川口技研(GIKEN) 35087175
(2件の商品レビュー)
注文コード
35087175
品番
DR-8ST-51
内容量
1個
参考基準価格
¥1,420
税込価格
¥1,177
販売価格(税別)
¥1,090

 
お気に入りに追加
用途
レバー専用
材質(本体)
ダイカスト
対応商品
LZシリーズ、ハイレバーシリーズ
バックセット
51mm
注意
※枠の変形、ドアの反り等で、ラッチボルトの掛かりが悪くなった場合には、専門業者に相談し修正が必要です。修正しないで使い続けますと壊れる原因になります。
RED BOOK VOL.11春号 建築・土木・塗装内装用品編: 225
RED BOOK VOL.12春号 建築・土木・塗装内装用品編: 225

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: ドアの修理

会社のトイレのドアのラッチが故障して使用できなくなってしまったため、注文の翌日には届き大変助かりました。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 マルフクケミファ株式会社 様 [2016-02-15]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: リビングのドア

自分で、交換できました。部品交換でドアの修理が出来て嬉しいです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-11-22]

ご質問件数:1 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

質問:dr-7st-51との違いはなんでしょう?
また、ラッチのドアに刺し込む穴の直径は何ミリでしょうか?
回答:取付け幅とラッチ取付け部寸法が異なっております。
DR-8ST-51:幅25mm、取付け部Φ23.6mm
DR-7ST-51:幅22.5mm、取付け部Φ21mm
また取付け穴の直径は使用する錠によって異なりますが、参考までに空錠の場合は【8STの場合:Φ24mm、深さ80mm】、【7STの場合:Φ21mm、深さ80mm】となっております。
参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、4人が参考にしています。)
[2011-12-08]