TD1900 テーパードリル モノタロウ 35098743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパードリル

(15件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35098743 品番TD1900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

一般穴あけ用の汎用テーパードリルです。

刃径(Φmm)19 溝長(mm)135 全長(mm)233 シャンク径(MT)2 材質HSS(M2) 表面処理ホモ処理
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35098743 TD1900 05352348 19 テーパーシャンクドリル モノタロウ テーパーシャンクドリル モノタロウ 1本 6,098 税込6,708 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35098655
2015-10-06
用途:
工作機械の下穴あけ作業の簡素化に役立てたい
加藤模型 様

特には違和感はありません 更に超仕上げをして 精度を上げています

対象商品:
35098655
2014-09-01
用途:
鋼の穴あけ
農・林・水産業

taper部分の当たりがややよくない。特に使用には差し支えは無いが。

対象商品:
35098777
2014-05-02
用途:
汎用旋盤加工
有限会社FUJII製作所 様

単価がてごろで 購入しやすい
少し硬度が 気になりますが 普通鋼材なら 気になりません

対象商品:
35098691
2013-10-27
用途:
ss41やs25cの穴あけ
株式会社石井工作所 様 (製造業)

軟綱の加工に最適です。
サイズがφ25までなのが不満です。φ45位までの設定があればうれしいです。

対象商品:
35098813
2014-02-01
用途:
旋盤加工
有限会社FUJII製作所 様

価格が安いのに 他社の商品と変わらなく 良かったです

対象商品:
35098707
2014-02-10
用途:
穴アケ
製造業

普通です。可もなく不可もなくです。

対象商品:
35098786
2013-03-26
用途:
鉄鋼穴あけ

他の方のレビューのとおり芯が出てないです。
剛性?材質?でしょうかね・・。メーカー品よりも容易に刃こぼれします。
研げば問題なく使用できます。
精密加工やヘビーユースには向かないでしょう。
値段なりに満足してますよ。

1人が参考にしています
対象商品:
35098725
2013-02-22
用途:
旋盤(中ぐり加工)の下穴あけ

安価であったので、購入。そのまま使うと心振れしていたが、研ぎ直して使用すれば問題なく使用できる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする