印刷プレビュー
A&D

温度データーロガー

AD5325 温度データーロガー A&D 35113391
(2件の商品レビュー)
注文コード
35113391
品番
AD5325
内容量
1台
参考基準価格
¥9,000
税込価格
¥8,305
販売価格(税別)
¥7,690

 
お気に入りに追加
温度測定範囲は-40〜+70℃です。温度データーの収録、分析に便利です。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当で、データロガーが何台でも増設可能です。電池は市販品です。(リチウム電池CR2)コンピューターでグラフやデーターを表示、さらにテキストでファイルとして保存可能です。※AD-5324、AD-5325は増設用で、専用通信セットは付属されていません。
仕様
【データーの分析】
総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示
カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示
動作環境
(OS)Microsoft Windows XP日本語版
(PC/CPU)Pentium以上のCPU搭載の機種を推奨
(RAM)256MB以上のメモリを推奨
(ハードディスク)20MB以上の空きが必要
(CRT)解像度640×480以上のディスプレイを推奨
(インターフェース)RS232C、DSUB 9P COMポートまたはUSB1.1以上
(その他)ローカルまたはネットワークCD-ROMドライブにアクセスが可能なこと。USBまたはRS232Cポートに空きがあること。マウスまたはそれに代わるものが使用可能なこと。
通信機能
記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)
本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)
記録データーのダウンロード
用途
温度履歴管理
付属品
電池(モニタ用)、取扱説明書
トラスコ品番
330-6704
電源
リチウム電池CR2 1個
最小表示
0.1℃
測定項目
温度
本体質量(g)
約70
対応OS
WindowsXP
測定方式
ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)
表示
温度の折れ線グラフ表示、任意2点(カーソル1、2)の温度/日時表示
測定精度
±0.6℃(-20〜+50℃)、±1.2℃(-20〜+50℃以外)
チャンネル数
1チャンネル(内蔵)
温度測定範囲(℃)
-40〜70
インターフェース
RS-232C、DSUB 9P COMポートまたはUSB1.1以上
データメモリ容量
(温度)8000メモリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×23×75
ファイル出力機能
テキストファイル
印刷
グラフ印刷、データーの一覧印刷
電池寿命
約1年
測定間隔
1秒から12時間まで設定可能
防水仕様
IP54/JIS保護等級4級4相当
2015年トラスコ掲載ページ
1 1078
RED BOOK VOL.11秋号 切削・研磨・測定用品編: 605

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: コンクリートの養生温度の管理

スタート方法もタイマー起動等便利であり、測定間隔の調整で長期間の計測も可能です。
記録データの提出により、得意先からの信頼も得られます。
改善点では、記録データの整理方法に、日にち別や最高、最低温度の記入等を
簡便にできればと思います。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社協和建設 様 [2014-12-18]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 重要製品の輸送時の温度変化記録、室温の温度変化の記録など

3台使用していたがこれらは使用目的が固定しているので、必要の都度使用できるように更に1台追加した。制御ソフトが理解しにくく使い初めの頃は収集したデーターを取り込めないまま消失した事や、記録が停止していたことがあったが、失敗を繰り返してから使い方が判ってきた。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-11-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。