印刷プレビュー
サンコウ電子

膜厚計

SWT-8200U 膜厚計 サンコウ電子 35118727
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
35118727
品番
SWT-8200U
内容量
1台
参考基準価格
¥190,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
測定用途に合わせ接続プローブの選択が可能。
スリムなボディによる抜群のグリップ感。
LCD画面上に操作手順をガイド表示。
4つのキーによる簡単安心操作。
USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。
用途
塗装/ライニング/メッキ
アルマイトなどの絶縁性皮膜
プローブ
(オプション)
測定の素地金属により選択して下さい。
鉄素地用(Fe)
非鉄金属素地用(NFe)
FeとNFeの組み合わせ
付属品
収納ケース、専用ACアダプタ、USBケーブル、USBドライバ
測定範囲
接続プローブ(別売)により異なる
質量(g)
約210
電源
単3乾電池(1.5V)×2、専用ACアダプタ、オートパワーオフ機能付
使用温度(℃)
0〜40(結露しないこと)
表示方式
グラフィックLCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×156×30
外部出力
USB
メモリー
(検量線)10本
校正
(検量線)2点校正式
測定記憶データ
10000点、上下限値設定、統計演算機能内蔵。
注意
※別売の接続プローブが必要になります。測定の素地金属により選択して下さい。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
35118727
SWT-8200U
75314531
SWT-9200
電磁式/渦電流式膜厚計 サンコウ電子 電磁式/渦電流式膜厚計
サンコウ電子 1台
¥189,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選でプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
膜厚計をご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。