真空ポンプ油

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード35143114 品番DTA68CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高度に精製されたパラフィン系ベースオイルに、酸化安定剤、腐食防止剤等の各種添加剤を効果的に配合した真空ポンプオイルです。
高熱負荷がかかる使用条件下においても、効果的な潤滑効果が得られます。
エラストマー(SRE・NBR)との適合性に優れています。

用途
ロータリーポンプ式真空ポンプに。
粘度68タイプは小型〜中型の真空ポンプに、粘度100タイプは汎用〜大型の真空ポンプにお使いいただくことをお薦めします。
仕様消防法指定可燃物可燃性液体類(レノリンDTA100) トラスコ品番280-9354 質量(kg)4 適合範囲ポンプ 引火点(℃)230 粘度(at40℃mm2/s)68 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 密度(g/cm3 at15℃)0.88 蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10.0-3以下[1.0×10.0-5以下] 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35143114
2021-11-08
用途:
真空ポンプのメンテナンス

このメーカに変えてからエグゾーストフィルタの目詰まりが全くなくなりました。
新品でも交換時期になっても匂いが殆どありません。
精製が高度で酸化安定性に優れているのだと思われます。

対象商品:
35143114
2021-06-09
用途:
真空ポンプギアオイル交換
株式会社ワイズプラン 様

コストパフォーマンス・各種添加剤が入っており決め手となった。

対象商品:
35143114
2020-10-14
用途:
真空ポンプのメンテナンス
教育・研究機関

比較的大容量でお安いこの商品を購入しました。
エンジンオイルでも同メーカーの商品を使って大変満足していたので、安心して使用出来ました。実際の商品の能力もポンプメーカー純正と比べても非常に優秀です。お薦め出来ます。

対象商品:
35143096
2016-12-19
用途:
真空装置

十分に性能を発揮しています、臭くないように思います。

対象商品:
35143114
2016-01-18
用途:
古い真空ポンプのオイル交換で使用

油面が下がり・オイル継ぎ足しで使っていた真空ポンプを整備する為に自腹で購入。
「こんな古いポンプで交換しても」と冷ややかな声に「見とれよ!!」と思いながら作業。
1L少々が本来の交換量ながら、スラッジ等を流す為にほぼ2Lを使用。
作業後、冷めた目だった担当者から「真空引きが早くなった」との声(ニヤリ)。
FUCHSだけに値段は少々張りますが、性能やロングライフで元は取れるかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35143114
2012-10-18
用途:
小型組込ポンプ用

粘度100を使って特に問題が無いので、粘度68も同じメーカにしました。
口にベロが付いてないのが少々不満。

対象商品:
35143105
2012-07-09
用途:
真空ポンプ油

どちらかの表記ミスかもしれませんが、日石の真空ポンプ油に比べて蒸気圧が丁度1/10になっているのを信じて此方にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする