曜日別特売
DLY-Ⅰ 溶接用バイスプライヤー 大阪魂 35308271

DLY-Ⅰ 溶接用バイスプライヤー 大阪魂 35308271
DLY-Ⅰ 溶接用バイスプライヤー 大阪魂 35308271
DLY-Ⅰ 溶接用バイスプライヤー 大阪魂 35308271

溶接用バイスプライヤー

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35308271品番DLY-Ⅰ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

あごの中央が開口していることで、保持しているワークのつなぎ目での溶接、リベッティングを可能にします。

用途配管のフランジ部分を溶接する際の固定に。全長(mm)約270最大開き(mm)約75質量(kg)0.79口幅(mm)約74(約31)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35308271DLY-Ⅰ08906538VP-WDLY-Ⅰ バイスプライヤー 溶接用 モノタロウ 08906538バイスプライヤー 溶接用モノタロウ1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35308271
2019-03-13
用途: 溶接作業時の仮押え

仮押えに小型プライヤー型固定具は以前から使用も、懐深い場所が不可為購入。調整は大変もアイデア次第で色々な箇所で利用可能。小型は良くスパッタ付着もこの形が有効で付き難く、愛用中です。

対象商品 : 35308271
2018-04-24
用途: 板金組み立て時の補助

色々な形のバイスプライヤーがあるので、形状により使いわけている。耳がある部品の固定にはこの形状がいい。

対象商品 : 06731365
2016-11-03
用途: バイスプライヤー

タイヤ交換に、使うのが、ちょうどいいなあ。
お買い上げ。

対象商品 : 35308271
2016-04-21
用途: 固定

リリース部分が写真とは違い、ロック解除方法が従来品とは逆になるので、慣れない人には使いにくいかも。
私はこの方式の方が好きなので、大満足です。
従来品は、リリース時油断していると解除の反動で、ハンドルが指に当たり、とても痛いことがあります。

2が参考にしています
対象商品 : 35308271
2013-06-19
用途: 溶接作業

初心者が2枚の平綱を突き合わせ溶接するとき、ずれないようにと思って購入しました。使用感は概ね良好ですが、2個購入したうちの1個は、左右のあごの角度が同じでなく挟んだときに平綱がずれてしまうものでした。当方で修正しましたが、個々の品質についてもう少し検討していただけるとありがたいです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

品質の管理につとめて参ります。貴重なご意見有難うございました。

対象商品 : 35308271
2013-02-21
用途: 溶接物固定用
東洋システム株式会社

まだ使用していませんが全体に見てよいと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 35308271
2013-05-04
用途: 溶接など

アゴの間で溶接できるのは便利。アゴの幅があるので、クランプとしても使い道が広い。

1が参考にしています
対象商品 : 35308271
2017-09-06
用途: バイクのフレーム補修溶接時に
株式会社GarageMz

価格は魅力だが、精度が甘く、口がゆがんで閉じられる。プレスでリベットをカシメ直して多少はマシになったが、造りが荒く感じる。挟み込んで固定をするという機能については問題は無いが、少し残念。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする