WR0640 インサートリング PISCO(ピスコ) 35314535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WR0640 インサートリング PISCO(ピスコ) 35314535
WR0640 インサートリング PISCO(ピスコ) 35314535

インサートリング

(38件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)4×6
内容量1個注文コード35314535品番WR0640
参考基準価格(税別)¥22販売価格(税込)¥23
販売価格(税別)
21

チューブの寸法変化を内側から防ぎます。
極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。
ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。

肉厚(mm)0.2適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)4×6寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)4.5材質SUS304長さB(mm)18.5形状インサートリング質量(g)0.4内径(Φmm)4外径(Φmm)6寸法P(mm)4.5
注意
※実際の製品において、形状に一部変更がございますが、仕様の低下はございません。
(先端部に3ケ所の凸形状追加/末端部をフランジ形状化)
※ご注文によっては旧形状と新形状の製品が混在する可能性がございますが、何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35314544
2025-07-12
用途: ホースの抜け防止
その他業種

使用するチューブの種類によると思いますが、一度差し込んでしまうとチューブから抜き取るのは不可能です。
用途としてはホースの抜け防止なので良い事なのですがホースの長さを変更したりする際はとうしても取り外すことになるので…(チューブをカッターなどで縦に裂けば取り外せます)
薄いので無理な負荷を掛けてしまうと潰れますので取扱にも注意が必要になると思います。

2025-09-22
用途: 炭酸水をミドボンで作る時に使用
製造業

柔らかいチューブを選択していたので保険の意味も兼ねてインサートを入れました しっかり接続できて満足しています

対象商品 : 35314526
2024-09-12
用途: 炭酸水を作る時のホース接続

実の所、初めて購入し使ってみました、ウレタンホースに入れて使ってみましたが、
ユニオンにホースを抜き差しする時インサートリングを使って見ましたが、
差し込みも抜く時も楽なように感じました。

対象商品 : 35314535
2024-08-20
用途: 実験用給水設備
学校法人大阪信愛女学院

ナイロンチューブでワンタッチコネクター使用時の漏れを防ぐことができます。

対象商品 : 35314526
2023-04-22
用途: 自宅で利用
サービス業

自宅で炭酸水を作るため、液化炭酸ガスのホース折れ防止に利用しています。

対象商品 : 35314535
2022-07-28
用途: 灌漑用ミストに使用
教育・研究機関

ピスコのユニオンストレート(標準タイプ)に挿入するピスコの外径6㎜(内径4㎜)チューブに装着するために購入しました。漏れもなくなり快適です。また、良心的な価格で購入できて大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 35314535
2022-08-13
用途: 炭酸水作り
農・林・水産業

チューブのサイズにピッタリ合っていて組付けやすかったです。

対象商品 : 35314526
2022-07-18
用途: 配管チューブ接続

内側をサポートするので圧がかかったときに外れにくいだろう安心感があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする