CPSE7M-6 ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ) 35315271 CPSE7M-6 ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ) 35315271 CPSE7M-6 ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ) 35315271

ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35315271 品番 CPSE7M-6
参考基準価格(税別)¥1,375 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱

形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) チューブ外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズE3・E7シリーズ タイプ分離型タイプ 有効断面積(mm2)7.7 質量(g)18 寸法A(mm)12.4 寸法B(mm)32.2 寸法C(mm)11.7 寸法G(mm)4 寸法M(mm)M12X1 寸法P(Φmm)11.5 対辺H(mm)14 トラスコ品番310-0448

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35315271
2018-03-19
用途:
炭酸水ボトル蓋に取付
医療・福祉・介護関連業

本来の使用法ではありませんが満足しています。いままでは日東工器マイクロカプラを使っていましたがオネジの長さが短くて苦労しました。本製品は隔壁用のため厚みのある蓋でも楽に取り付けられます。M12 ピッチ1.0のナットが錆びやすいとの投稿もあり、当方も炭酸水下では直ぐに錆びました。代替品(これも本来の使用法ではありませんが)として「ナット(M12小型トグル用)注文コード:75800697」や、「丸ナット(M12ブッシング用)注文コード:75801747」が代用可能です。いまのところ錆びてはいません。ガスケットは丸ワッシャー(シリコンゴム)M10とかG1/2継手パッキン(EPDM)など使い分けています。

10人が参考にしています
対象商品:
35315262
2018-03-02
用途:
炭酸水作成
製造業

材質の違うナットに変えたくても、M9なので流通してなくてできない

1人が参考にしています
2017-10-23
用途:
ガス充填
建設業・工事業

付属のナットがすぐに錆びる。
代わりの同サイズの錆びないナットが見つからない。
使用には問題ないが本体は錆びないのにナットだけがすぐに錆びるのが残念でならない。
他社の似た様な商品にすればよかった。

3人が参考にしています
対象商品:
35315271
2017-03-02
用途:
炭酸水作成
サービス業

CPPE7-6と合わせて使用。脱着が片手で出来とても使いやすいです。プラグを外せばペットボトル内の圧力を保持出来ますが、プラグ接続時はペットボトルを振ると内容物がホース内に逆流することがありますので、炭酸化する内容物によってチェックバルブ等と使い分けた方が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35315271
2016-09-29
用途:
炭酸水作り
勇鐵工所 様

この手のもので大きくて作業しやすいがとても錆びやすい

1人が参考にしています
対象商品:
35315271
2015-08-20
用途:
炭酸水の自作に
卸売・小売業

ペットボトルのフタに穴を開け使用していますが、漏れることなく
きっちり密閉できています。あと、やはりワンタッチは接続が楽でいいですね。

対象商品:
35315262
2015-09-16
用途:
ガス充填
古賀冷機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

迅速に、送付対応いただきありがとうございました。

対象商品:
35315262
2015-09-01
用途:
炭酸水作成
電気・ガス・熱供給・水道業

漏れずにワンタッチで取り外しができ便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする