印刷プレビュー
INNO

ルーフキャリア INSU-K5セット(ダイハツ)

INSU-K5+K281+INJK+INB117 ルーフキャリア INSU-K5セット(ダイハツ) INNO 35329305
※代表画像です
INSU-K5+K281+INJK+INB117 ルーフキャリア INSU-K5セット(ダイハツ) INNO 35329305   INSU-K5+K281+INJK+INB117 ルーフキャリア INSU-K5セット(ダイハツ) INNO 35329305   INSU-K5+K281+INJK+INB117 ルーフキャリア INSU-K5セット(ダイハツ) INNO 35329305   INSU-K5+K281+INJK+INB117 ルーフキャリア INSU-K5セット(ダイハツ) INNO 35329305
(0件の商品レビュー)
注文コード
35329305
品番
INSU-K5+K281+INJK+INB117
内容量
1セット
参考基準価格
オープン
税込価格
¥24,815
販売価格(税別)
¥22,977

 
お気に入りに追加
ベーシックステーと車種別取付けフック、バーのセット。
独自のテレスコピックノブは工具不要で取付けが簡単。
シリンダーキー機構標準装備。
セット内容
ステー:INSU-K5、フック:K281・INJK、バー:INB117
型式
L250/L260系(H14.12〜H19.12)
タイプ
3ドア
種類
ベーシックキャリア
内寸法(mm)
前側:956、後側:944
最大積載量(kg)
30
有効間隔(mm)
(前後)600
代表車種
ミラ
注意
※適合車種以外の取付けはしないでください。
※最大積載量を超える積載はしないでください。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥700
沖縄地方1個〜¥4,500
離島1個〜¥4,500
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問合せ下さい。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
ルーフキャリア INSU-K5セット(ダイハツ)をご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。