08208-99922 ウルトラ CO ホンダ 35345344

ウルトラ CO

(45件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(1L)注文コード35345344品番08208-99922
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,120

優れた操縦安定性を確保する、ダンピング効果の高いクッションオイルです。

SAESAE-10W危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35345344
2021-04-14
用途: FTR223のフロントフォーク
サービス業

用品店に買いに行く手間が省けて時間を有効に使えて助かります。

対象商品 : 35345344
2020-10-25
用途: CRM50ギアオイルに

ホンダ純正で安く 使用した感想も問題なし 毎年これをしばらくは使ってみます

対象商品 : 35345344
2021-01-29
用途: フロントサスペンションのフルード交換
工房モーリス製造業

CB400SFで使用しました、HONDA純正なので信頼できる商品だと思います。

対象商品 : 35345344
2019-01-30
用途: CB750のフロントフォークOH時

町のバイク用品屋さんより安く買えるので重宝してます

1が参考にしています
対象商品 : 35345344
2018-10-24
用途: メンテナンス時
サービス業

HONDA純正オイルなので品質には問題なし。
ディーラで買うよりお安く買えて助かってます

対象商品 : 35345344
2018-07-23
用途: ホンダフォーサイトのフォークオイル交換に使用
運輸・通信業

指定フォークオイルなので安心して使えます。交換後はブレーキング時等の違いが若干感じられます。左右のバランスが良くなった気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 35345344
2018-04-13
用途: GB250H型のフロントフォークOH
ロゼットサービス業

ホンダGB250のフロントフォークのオイル交換に使用しました
オイル仕様量は205~210ml×2
半分残るのでいずれまた交換したいと思います

対象商品 : 35345344
2018-12-03
用途: バイクのメンテ
運輸・通信業

純正品が安く買えるので助かってます。
商品に関しては、純正品ですので特に問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする