50年前のHONDA車のレストアに使用
問題なく機能してます
耐久性もまぁ問題なさそうです
ブレーキレバーを戻してもブレーキランプが消えない、これは誤認をされかねないので交換しました、安い商品なので少し不安もありましたがきちんと修理できました!
MC22のブレーキランプが点灯する瞬間如何にも接触不良的なチカチカしてから点灯するのでNTB製に交換しました、特に問題は感じません。
まさか、ラッタッタに使えるスイッチがNTBさんで手に入るとは!まだ修繕してませんが調べてみるもんです♪ ありがとうございます!
フロントブレーキをかけても点灯しなくなったためスイッチを外してテスターで測定したところ時々∞表示、スイッチ自体を分解して接点を磨くもNG、純正品よりこちらの方が安かったため購入、交換で正常点灯になりました。他の部品も純正品より安い物があるのでまた利用させていただきます。
ホンダ製スクーターの故障したストップスイッチの交換用として購入しました。純正部品と同じ形状だと思うので違和感がまったく無く、機能的にも問題無く、大変満足しています。