印刷プレビュー
エヌティーエヌ(NTN)

深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K

6001JRXZZCM/5K 深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K エヌティーエヌ(NTN) 35480864
※代表画像です
6001JRXZZCM/5K 深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K エヌティーエヌ(NTN) 35480864   6001JRXZZCM/5K 深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K エヌティーエヌ(NTN) 35480864
(0件の商品レビュー)
注文コード
35480864
品番
6001JRXZZCM/5K
内容量
1個
参考基準価格
¥620
税込価格
¥269
販売価格(税別)
¥249

 
お気に入りに追加
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
外径D(Φmm)
28
幅B(mm)
8
面取寸法r(mm)
0.3
内径d(Φmm)
12
内部すきま予圧記号
CM
グリース記号
5K(マルテンプSRL、共同油脂)
基本動定格荷重Cr(N)
5100
基本静定格荷重Cor(N)
2390
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
RED BOOK VOL.11秋号 ベアリング/機械部品/キャスター編: 7

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5Kをご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。