C-701 電動式スポークネジ切り機 ホーザン 35521701

電動式スポークネジ切り機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35521701品番C-701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100,000

複数のスポークを作成するのに適したスポークネジ切り機。モーターの自動制御により同じネジ長さのスポークを複数本作成することが可能。ホイール組みの作業性を大きく向上させます。

仕様(替駒)C-706適合(スポーク径)#14(2.0mm)、♯15(1.8mm)材質(適合スポーク)ステンレス、鉄長さ(mm)(適合スポーク)最短75質量(kg)2.2(本体のみ)入力電圧(V)AC100-240外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×305×135
注意
※C-705は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする