1858 ワイヤレススイッチセット エーモン 35526714

1858 ワイヤレススイッチセット エーモン 35526714
1858 ワイヤレススイッチセット エーモン 35526714
1858 ワイヤレススイッチセット エーモン 35526714
1858 ワイヤレススイッチセット エーモン 35526714

ワイヤレススイッチセット

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード35526714品番1858
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LEDを手元でON-OFF!
ワイヤレスだからラクラク配線!
最大出力:1A(ワイヤレス受信機)。
チャンネル切替機能付(混線回避機能)。
送信機:テスト用ボタン電池付属。
微弱電波。

仕様
送信機:動作距離/5m(直線見通し)、チャンネル機能/4通り
受信機:回路/誤接続保護回路・ショート時発熱防止ヒューズ、チャンネル機能/4通り
電流(A)1(待機電流5mA)電圧(V)送信機:6(ボタン電池CR1220×2個)、受信機:DC12使用可能温度範囲-20~60℃(送信機)周波数(MHz)315(AM方式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする