1859 連動ワイヤレス送信機 エーモン 35526723

1859 連動ワイヤレス送信機 エーモン 35526723
1859 連動ワイヤレス送信機 エーモン 35526723
1859 連動ワイヤレス送信機 エーモン 35526723
1859 連動ワイヤレス送信機 エーモン 35526723

連動ワイヤレス送信機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35526723品番1859
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LEDをクルマの電源に合わせてON-OFF!
ワイヤレスだからラクラク配線!
チャンネル切替機能付(混線回避機能)。
微弱電波。

仕様動作距離/5m(直線見通し)、チャンネル機能/4通り、ハーネス長:赤・黄・黒(20AWG)500mm電圧(V)DC12使用可能温度範囲-40~85℃電流(mA)4(待機)周波数(MHz)315(AM方式)
注意
※別途No.1858またはNo.1860の「受信機」が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする