水道凍結防止用ヒーター

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35584665 品番 D-2
参考基準価格(税別)¥6,428 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。
耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。
信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。

用途
給湯・給水配管の凍結防止。
ソーラーシステム配管の凍結防止。
一般水道配管の凍結防止。
長さ(m)2 電圧(V)100 電気容量(W)30 電源コード(m)1.8 種別金属配管用 仕様(凍結防止効果)付属保温テープ1/2重ね巻、無風状態、管内保持温度5℃、(サーモスタット)リードスイッチ TGK品番052-60-71-02 トラスコ品番758-6370 質量(g)290
注意
※金属配管用のため、樹脂配管には適合しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35584674
2022-12-21
用途:
凍結防止用
株式会社一和誠寿 様 (飲食業)

初めて使ったので説明書を読解するのに困った。
説明書に何種類も載っているので購入したものがどれかわかりづらかった。
商品は確かな物であるが、センサーが反応する外気温にならないとテストができない。

1人が参考にしています
対象商品:
35584656
2022-01-26
用途:
水道管
星田ゴルフ株式会社 様 (サービス業)

今のところ水道管の凍結を防げています。価格も安く、とても助かりました。

対象商品:
35584656
2021-01-12
用途:
配管凍結防止

ヒーター線が曲げやすく配管の曲がりにも取り付けやすい。

対象商品:
35584665
2019-01-29
用途:
ウオーターサーバーの凍結防止
オカダ電工 様 (建設業・工事業)

作業しがし易く良かった。
また、細部にまで付属品が付いていた。

対象商品:
35584656
2018-02-05
用途:
水道凍結防止用
製造業

温度センサー部が固く、巻きつけ時パイプに密着しにくいので、もう少し柔らかくするか、少しまるみをつけたほうが良いとおもいました。

1人が参考にしています
対象商品:
35584656
2018-02-02
用途:
会社事務所の水道管が凍結した為。
建設業・工事業

設置後、すぐに凍結が解消されました。大変いい商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
35584656
2017-12-04
用途:
水道の蛇口の凍結防止に使用
農・林・水産業

ヒーターの長さがもう少し短い50センチ位のが欲しいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

注文番号:68148517  日本電熱 水道凍結防止帯
こちらの商品であれば、ヒーター部の長さが50センチのタイプとなっております。参考にしていただければ幸いです。
今後ともMonotaROを宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
35584665
2018-03-05
用途:
水道管の凍結防止
製造業

取付キットになっていて他に必要な物はなく、直ぐに作業ができる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする