曜日別特売
EM-124 折たたみ式ジャッキスタンド 3t EMERSON(エマーソン) 35703315

折たたみ式ジャッキスタンド 3t

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード35703315品番EM-124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最小)102×102×290
(最大)220×220×260
能力(t)(最大)3.0仕様5段調整質量(kg)2.2最高位(mm)410最低位(mm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 馬台の購入

ジャッキアップ時やはりこれがあると安全です。ついでにもう一台追加購入しました。これも迅速な対応で驚きました。

対象商品 : 35703315
2024-04-24
用途: クルマのメンテナンス

安価ながら、問題なく使用できました。満足しています。

対象商品 : 35703315
2022-07-09
用途: タイヤ交換
不動産業

思ったよりコンパクトで軽量でした。
作りも丈夫そうです。
ただ傷防止のラバーパットは弱そうです。

対象商品 : 35703315
2022-01-17
用途: 自動車整備

折りたたみ式であることから収納・保管に優れています。ジャッキスタンドとしても安定しており機能上の問題はありません。

対象商品 : 35703315
2022-04-23
用途: サイドカーの整備
その他業種

脚が折り畳みでき、収容時場所をとらないのが良いです。

対象商品 : 35703315
2021-07-20
用途: タイヤ交換
製造業

折りたたみ式ですのでシンプルで、安心出来そうです。

対象商品 : 35703315
2021-03-29
用途: 乗用車のリフト作業に
運輸・通信業

試してはないですが、作りはシンプルで、安心出来そうです。

対象商品 : 35703315
2021-03-12
用途: オイル交換、タイヤ交換
製造業

思ったよりた小さかったが、問題なく使用できる、コンパクトに収納でき、保管に便利だと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャッキスタンドの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
1が参考にしています
2023-03-20

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする