印刷プレビュー
EMERSON(エマーソン)

ハイリフトジャッキ2.25t

EM-227 ハイリフトジャッキ2.25t EMERSON(エマーソン) 35703367
(9件の商品レビュー)
注文コード
35703367
品番
EM-227
内容量
1台
参考基準価格
オープン
税込価格
¥6,145
販売価格(税別)
¥5,690

 
お気に入りに追加
ハイリフト410mm!! 支持台は別売アダプターに交換可能!!
ストローク(mm)
277
質量(kg)
11.25
タイプ
油圧式
使用温度範囲(℃)
-20〜60
最大使用荷重
22.0kN
能力(t)
(最大)2.25 ※車両重量ではありません
最高位(mm)
410
最低位(mm)
133
ハンドル長さ(mm)
550
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×558×168
使用作動油
ISO VG22〜46
RED BOOK VOL.11春号 自動車・トラック用品編: 333
EM-226 サイド掛けジャッキアダプター EMERSON(エマーソン) 35703385

35703385

サイド掛けジャッキアダプター

EMERSON(エマーソン)

1個

¥1,190

平均満足度:4.00  総レビュー件数:9 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: タイヤ交換 ブレーキ整備 オイル交換

オイル交換の時には、車体の下に身体が入るスペースが必要なので、ハイリフトタイプを購入しました。 エブリーなので、ジャッキーアップも楽々で、高さもちょうどいいです。 月に1回程度の使用頻度なので、耐久性には評価できませんが、機能性は安心して使えると思います。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-09]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: タイヤ交換

ハイリフト用のジャッキが使いたく購入しました。
商品重量が重く持ち運びがキツイのが欠点ですが使い勝手は良いです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-05-27]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 自家用車の整備

低床でまた、高くUPできますので非常に便利です。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-01-10]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 自動車の下回りジャッキアップ作業

小型ですが、価格も手頃で、充分な高さまでジャッキアップでき、とても便利です。
次はもう少し大きいジャッキが欲しいですが、多分このジャッキのようなハイリフトタイプにすると思います。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 カロン工房 様 [2014-07-21]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: ちょっとした車の整備に最適

車の整備やオイル交換など、ちょっとした事で使用することが多いですが、使いやすくHIリフトなので、便利がよいです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-12-24]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: オイル交換

箱を開けてジャッキを出したら ホイールがとれていて おまけにロックピンまで無かった 検査しているのかな

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-05-03]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品管理及び配送時の管理について、徹底して改善に努めさせて頂きます。
又、初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 整備

しっかりしています

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-04-15]

満足度: (このレビューは、6人が参考にしています。)

用途: ハイエースタイヤ交換

上げてる途中で斜めになって変形。終了 
ゴミです。
軽量車なら大丈夫かもしれません。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-04-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。