強風で倒れたスーパーカブ50。
ステップとグリップのおかげで本体は無事でした。
傷ついたステップを交換しました。
純正部品と変わりなく使えています。長期で使った場合がどうか今後が楽しみです。
見た目は純正品そのまま。使用感も変わりませんが、グリップ面の角のブロックがもげるのが純正よりも早い感じです。すり減り方は同程度。自分はちょっとした価格差なら純正を選びます。ただし、これは粗悪品ではありません。あくまで純正と比べた耐久性がやや低かったというだけです。
ラッタッタnc50のラバーステップ交換にRSH-04を購入しましたピッタリ取り付け出来てデザインもとても気に入っております
中古で購入したVTR250のステップゴムがすり減っていたので購入しました。
純正品より安かったのが決め手です。
取付も問題なくできて、見た目もぐっと良くなりました。
さすがは、NTBの製品
純正部品と比べても遜色ないです。
純正品は足を乗せる部分の裏側の空洞部分に軸方向(内外)のゴムの補強が一本入ってますが、
NTB製は補強なしの空洞です。
ステップに体重を乗せた時は、純正のほうがシッカリするのでしょうが……
そんな事は、あまりないと思うので私的にはソフトなNTB製が良いと思います。