印刷プレビュー
THK

スライドパック FBW2560XR用スライダー

FBW2560XRUU スライドパック FBW2560XR用スライダー THK 35885342
※代表画像です
FBW2560XRUU スライドパック FBW2560XR用スライダー THK 35885342   FBW2560XRUU スライドパック FBW2560XR用スライダー THK 35885342
(1件の商品レビュー)
注文コード
35885342
品番
FBW2560XRUU
内容量
1個
参考基準価格
¥2,400
税込価格
¥2,333
販売価格(税別)
¥2,160

 
お気に入りに追加
仕様
シール付
材質
(取付プレート)SUS304、(ボール)SUS440C、(ボールケース)SPCE、(シール)NBR
RED BOOK VOL.11秋号 ベアリング/機械部品/キャスター編: 243

平均満足度:2.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 木箱の組立自動機に使用しています。

毎日、何回も使用していますが、中のベアリングがもって半年くらいの短いような気がします。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社三和製箱 様 [2012-08-28]

MonotaROMonotaROからの回答:
ご意見頂きましてありがとうございます。メーカーに申し伝えます。
なお、万が一不良品が届いてしまった等お気づきの点がございましたら、お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄ご連絡下さいます様お願い致します。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。